Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten gelb 396x294x215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkasten gelb 396x294x215 mm
Werkzeugkasten gelb 396x294x215 mm
Artikel-Nr.:
     4012-727344
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457279
EAN/GTIN:
     4005187572797
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
allit werkzeugbox
;Werkzeugkasten

• Stabiler Kunststoffkasten
• Mit 2 offenen Stauflächen und Tragegriff aus Aluminium

Weitere Informationen:
Breite:
395 mm
Tiefe:
295 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
457279
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, 4005187572797, Werkzeugkästen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 8,53*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,16*
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 10,12*
6 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,31*
Lager 4012
95
1
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
456300
ab € 0,21*
Zubehör
Allit
456301
ab € 0,31*
Zubehör
Allit
456302
ab € 0,50*
Zubehör
Allit
456306
ab € 0,46*
Zubehör
Allit
456307
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.