Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl. Präz. 350x3,5 2,5x30mm Z54UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägebl. Präz. 350x3,5 2,5x30mm Z54UW
HW Kreissägebl. Präz. 350x3,5 2,5x30mm Z54UW
Artikel-Nr.:
     4012-721284
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     34035030
EAN/GTIN:
     4010912450608
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
HW-Kreissägeblatt UW

• Wechselzahn
• Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe


Passend für: DeWalt, ELU, Festool, Haffner, Holz Her, Holzkraft, Mafell, Ulmia, Wegoma.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Schnittbreite:
3,5 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
54
Zahnungsart:
UW
Nebenlöcher:
2 Kombi-Nebenlöcher
Markenname:
EDESSÖ
Herstellername:
EdessöTools and More GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
34035030
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, 4010912450608, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 88,07*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,81*
€ 90,03*
€ 4,90*
ab € 74,93*
€ 94,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 104,43*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 108,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,66*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.