Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,5 2,5 x 30 Z54UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,5 2,5 x 30 Z54UW
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,5 2,5 x 30 Z54UW
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,5 2,5 x 30 Z54UW
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,5 2,5 x 30 Z54UW
Artikel-Nr.:
     5417B-158416
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912450608
EAN/GTIN:
     4010912450608
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
HW-Kreissägeblatt UW Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe. Wechselzahn. *KNL = Kombi-Nebenlöcher Geeignet für Typ: DeWalt, ELU, Festool, Haffner, Holz Her, Holzkraft, Mafell, Ulmia, Wegoma
Weitere Informationen:
Zahnungsart:
Wechselzahn UW
Breite:
3,5
Schnittbreite (b1) mm:
3,5
Bohrungs-Ø:
30 mm
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Schnittkante geschliffen:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Durchmesser:
350
Ausführung:
Hartmetall
Ø:
350
Anwendung:
Plattenwerkstoffe
Form:
UW
geeignet für Typ:
DeWalt, ELU, Festool, Haffner, Holz Her, Holzkraft, Mafell,
Z:
54
NL:
2
Ø D:
30 mm
Nebenlöcher:
2KNL
Hersteller:
EDESSÖ
Spanwinkel:
positiv
Schnittbreite:
3,5 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
54
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
350
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, HW Kreissägebl. Präz. 350x3,5 2,5x30mm Z54UW
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 88,07*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,81*
€ 90,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,93*
€ 94,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 104,43*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,75*
€ 108,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,66*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.