Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl. Präz. 350x3,5 2,5x30mm Z54UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägebl. Präz. 350x3,5 2,5x30mm Z54UW
HW Kreissägebl. Präz. 350x3,5 2,5x30mm Z54UW
HW Kreissägebl. Präz. 350x3,5 2,5x30mm Z54UW
HW Kreissägebl. Präz. 350x3,5 2,5x30mm Z54UW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010912450608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010912450608
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
HW-Kreissägeblatt UW Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe. Wechselzahn. *KNL = Kombi-Nebenlöcher Geeignet für Typ: DeWalt, ELU, Festool, Haffner, Holz Her, Holzkraft, Mafell, Ulmia, Wegoma
Weitere Informationen:
B:
3,5 mm
Ø D:
350 mm
Ø d:
30 mm
Form:
UW
NL:
2 KNL*
Z:
54
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, Sägeblatt, Sägeblätter, Kreissägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 88,16*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,69*
€ 90,13*
€ 4,90*
ab € 74,37*
€ 94,97*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,38*
€ 104,53*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,48*
€ 108,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,83*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 53,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.