Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Tec 50 Fußring,Kunstleder,Gleite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstuhl Tec 50 Fußring,Kunstleder,Gleite
Arbeitsstuhl Tec 50 Fußring,Kunstleder,Gleite
Artikel-Nr.:
     4012-717185
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72250D10T
EAN/GTIN:
     4014296161518
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
";Arbeitsstuhl TEC 50

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
• Rückenlehne mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar
• Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar
• Stabiles Polyamidkreuz in schwarz
• Mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
• Counterversion mit hoher Gasfeder, inklusive Fußring und Fußgleiter

"
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
TEC 50 Counter
Sitzhöhe:
590–840 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
430 mm
Lehnenhöhe:
430 mm
Max. Nutzergröße:
1,92 m
Max. Nutzergewicht:
110 kg
Sitzzeitempfehlung:
8 Std./Tag
Gewicht ca.:
17,2 kg
Herstellerartikelnummer:
72250D10T
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 143,79*
1 Tag
11
€ 5,50*
ab € 123,61*
€ 145,84*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 123,88*
€ 146,53*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 149,76*
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 192,71*
€ 223,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-2000-3285
ab € 276,38*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-MG01-3285
ab € 261,47*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-SP01-3285
ab € 286,76*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3285
ab € 301,62*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-2000-3285
ab € 322,17*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-SP01-3285
ab € 329,21*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-2000-3285
ab € 284,85*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-MG01-3285
ab € 261,09*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-SP01-3285
ab € 283,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.