Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge a10 Stück Martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzklinge a10 Stück Martor
Ersatzklinge a10 Stück Martor
Artikel-Nr.:
     4012-711848
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     99.70
EAN/GTIN:
     4002632914836
Suchbegriffe:
Ersatzklinge Folienschneider
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Klinge für Sicherheitsmesser
Ausführung: Aus Stahl, mit Breitschliff. Maße 60 x 19 x 0,63 mm mm. Passend für Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25 und SECUPRO MEGASAFE.
Weitere Informationen:
Modell:
Nr. 99
Material:
Stahl
Klingenlänge:
60 mm
Klingenbreite:
19 mm
Klingenstärke:
0,63 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
99.70
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
431
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 3,63*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,98*
€ 4,84*
1 Tag
130
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,97*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 5,03*
Lager 4012
328
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 5,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.