Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Tec 50 Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstuhl Tec 50 Kunstleder
Arbeitsstuhl Tec 50 Kunstleder
Artikel-Nr.:
     4012-711218
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72250D10
EAN/GTIN:
     4014296129938
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
";Arbeitsstuhl TEC 50

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
• Rückenlehne mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar
• Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar
• Stabiles Polyamidkreuz in schwarz
• Mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
• Counterversion mit hoher Gasfeder, inklusive Fußring und Fußgleiter

"
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
TEC 50
Sitzhöhe:
440–570 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
430 mm
Lehnenhöhe:
430 mm
Max. Nutzergröße:
1,92 m
Max. Nutzergewicht:
110 kg
Sitzzeitempfehlung:
8 Std./Tag
Gewicht ca.:
15,5 kg
Herstellerartikelnummer:
72250D10
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 109,41*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,35*
€ 112,41*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 96,57*
€ 116,82*
€ 5,50*
ab € 99,83*
€ 123,86*
Lager 4012
16
Frei Haus
ab € 154,33*
€ 185,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.