| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70722500 Herst.-Nr.: 72250 D10 EAN/GTIN: 4014296129938 |
| | |
|
| | |
| Topstar Arbeitsdrehstuhl "TEC 50", schwarz Bezug: 88 % PVC, 12 % Baumwolle, Spezial-Muldensitz, stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Sicherheits-Doppelrollen, Sitzmaße: (B)460 x (T)440 x (H)420 - 550 mm, Lehnenhöhe: 430 mm, Tragkraft: 110 kg (72250 D10) optionale Armlehne: Typ C (70699700) optionale Armlehne: Typ E (70609900) optionale Armlehne: Typ H höhenverstellbar (70697010) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Stühle & Hocker, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,48* | € 109,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,87* | € 111,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 92,63* | € 111,56* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,53* | € 112,89* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 99,29* | € 124,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|