Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 1100x550x985 mm 7S.Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank 1100x550x985 mm 7S.Gedore
Rollwerkbank 1100x550x985 mm 7S.Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-708028
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6622830
EAN/GTIN:
     4010886662281
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Rollwerkbank Typ 1504

Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Kugelkorbführung, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 10 Längsteiler und 2 Querteiler sowie 2 Distanzboxen. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Hinter einer verschließbaren Metalltür befindet sich eine große Ablage, die durch einen Einlegeboden unterteilt werden kann. Arbeitsplatte aus 30 mm starkem Multiplex-Buchenholz. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen.
Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer und Schranktür in GEDORIT silber.

Hinweis: Vorhangschloss siehe (Bestell-Nr. 7356).


* Schubfachhöhe 207 mm Schubfachbelastung 60 kg.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1100 mm
Gesamtbreite:
550 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Schubladenanzahl:
7
Schubfachlänge:
480/480/480 mm
Schubfachtiefe:
67/137/207 mm
Schubfachbreite:
400/400/400 mm
Schubfachbelastung:
40/40/60 kg
Tragkraft statisch:
1000 kg
Gewicht ca.:
101 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6622830
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, 61700015, Ablagetisch, Ablagetische, Betriebseinrichtung, fahrbare, Gedore, Höhenverstellbare, Lager-, Meistertisch, Meistertische, Montagearbeitsplatz, Montagearbeitsplätze, Montagewerkbank, Montagewerkbänke, Packtisch, Packtische, QR4027483, Unterbau, variablem, Werkbank, Werkbänke, Werktisch, Werktische
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 1.335,47*
€ 1.477,29*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.343,95*
€ 1.477,32*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.350,50*
€ 1.484,64*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.359,10*
€ 1.502,94*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,96*
€ 1.538,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,29*
€ 1.757,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,59*
€ 1.741,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.410,64*
€ 1.678,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,20*
€ 1.637,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,47*
€ 1.589,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,82*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,63*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,21*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,18*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,69*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 570,76*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 121,32*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,71*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.