Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT 1504 L Rückwandtafel 715x1025x30mm 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2477025
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     RT 1504 L
EAN/GTIN:
     4010886896891
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Nachrüstbar, geeignet für Werkbank No. 1504 und No. 1505, Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H, GEDORE blau
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
715 x 1.025 x 30 mm
Ausführung:
leer
Gesamtbreite [mm]:
1025 mm
Gesamthöhe [mm]:
715 mm
Gesamtlänge [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.