Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240902020, Rollwerkbank 1504 0511 1100x550x985mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-632306
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6622830
EAN/GTIN:
     4010886662281
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240902020, Rollwerkbank Typ 1504 , 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte , Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt , Stabile Stahlblechkonstruktion , Fersenschutz-Kantung , 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller , 7 Schubfächer (5 x 67, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
102000 GRAMM
Abmessungen L x B x H:
1100 x 550 x 985 mm
Schubfachmaße L x B:
480 x 400 mm
Schubfachbelastung:
40 kg
Tragkraft statisch/mobil:
1000/750 kg
Gewicht:
101 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6622830
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Höhenverstellbare, ROLLWERKBANK
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.335,92*
€ 1.464,69*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.338,20*
€ 1.464,72*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.345,55*
€ 1.471,98*
Lager 260
18
Frei Haus
ab € 1.358,23*
€ 1.490,14*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,26*
€ 1.525,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,14*
€ 1.773,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,78*
€ 1.757,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,23*
€ 1.698,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,22*
€ 1.660,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,23*
€ 1.616,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,81*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,63*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,21*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,18*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 571,72*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 123,83*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,72*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.