Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R 1504 L Rückwand leer 640x1000x70mm 28kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6623800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R 1504 L
EAN/GTIN:
     4010886662380
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Nachrüstbar, geeignet für Werkbank No. 1504 und No. 1505, Automatisch hochfahrbar mit 2 Gasdruckfedern, verschließbar mit Zylinderschloss, Übersichtliche Werkzeuganbringung, Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H, Maße: H 640 x B 1000 x T 70 mm, Korpus GEDORE blau, Ausführung LH = mit Hakensortiment No. 1504 HS
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
27 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
640 x 1.000 x 70 mm
Ausführung:
leer
Geeignet für Modelle:
1504, 1505
Gesamtbreite [mm]:
1000 mm
Gesamthöhe [mm]:
640 mm
Gesamtlänge [mm]:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank 900x1000x700, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,66*
€ 782,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,46*
€ 764,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,61*
€ 743,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,44*
€ 718,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,76*
€ 679,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.