Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Rollwerkbank Modell 1504 0511 mit 7 Schubfächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6622830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6622830
EAN/GTIN:
     4010886662281
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Rollwerkbank Modell 1504 Arbeitshöhe 985 mm

Anwendung
Der mobile Arbeitsplatz mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Ausführung
• großes verschließbares Seitenteil mit festem Ablageboden
• Grundausstattung beinhaltet 10 Längs-, 2 Querteiler und 4 Distanzboxen 1500 ED-70 K für die Schubladen

Hinweis
Für die Erstellung von individuellen Hartschaumeinlagen, passend für diese Schubladen, bitte folgende lichte Innenabmessungen verwenden: Breite 478 mm, Tiefe 390 mm.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Verkehrsblau RAL 5017
Schubladentiefe (Innenmaß):
400 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Plattentiefe:
550 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
480 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Plattenstärke:
30 mm
Farbe Korpus:
Verkehrsblau RAL 5017
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Schiebegriff:
Nein
Mit Schubladen-Einzelverriegelung:
Nein
Plattenlänge:
1100 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
500 kg
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Anzahl Türen:
1 STK
Schubladen-Fronthöhe:
5 x 67 mm | 1 x 137 mm | 1 x 207 mm
Mit Einzelauszugssperre:
Nein
Zentralverriegelung:
Ja
Arbeitshöhe:
985 mm
Fahrbar:
Ja
Modell:
1504 0511
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
7 STK
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Tragfähigkeit pro Schublade:
40 kg
Fahreinrichtung absenkbar:
Nein
Raddurchmesser:
125/200 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbänke, fahrbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugaufbewahrung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Rollwerkbank-Werkbänke fahrbar, GEDORE
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.335,92*
€ 1.464,69*
Lager 245
9
Frei Haus
ab € 1.338,20*
€ 1.464,72*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.345,55*
€ 1.471,98*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.358,23*
€ 1.490,14*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,26*
€ 1.525,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,72*
€ 1.743,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,10*
€ 1.728,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,39*
€ 1.670,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,73*
€ 1.632,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,20*
€ 1.592,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,81*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,63*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,21*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,18*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 571,72*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 123,83*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,72*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.