Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 120cm pulverbeschichtet Sola
Artikel-Nr.:
     4012-681172
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1816401
EAN/GTIN:
     9002719031864
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BIG REDM 3

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Mit starkem Neodym-Magnet und 2 Durchgrifföffnungen. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
BIG REDM 120
Länge:
120 cm
Breite:
27 mm
Höhe:
59 mm
Profilgewicht:
890 g/m
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1816401
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 86,24*
€ 104,69*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 86,74*
€ 105,99*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 86,19*
€ 106,43*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 106,48*
3 Tage
478
€ 35,99*
ab € 90,90*
€ 109,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,72*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,29*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 26,97*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,19*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 18,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.