Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand
Artikel-Nr.:
     4012-676527
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     4055955111741
EAN/GTIN:
     4055955111741
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Höhe 1000 mm, Gehäuse RAL 7035, Türen RAL 7035

Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion
Mit Mitteltrennwand.
Gehäusetraglast 1000 kg.
Türen
Aus Vollblech, mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss.
Mit Sichtfenster auf Anfrage lieferbar.
Einlegeboden
Verzinkt und im Raster von 17 mm höhenverstellbar.
80 kg Traglast je Einlegeboden bei gleichmäßig verteilter Last.
Hochwertige Pulverbeschichtung

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,70*
€ 626,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,16*
€ 626,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,37*
€ 626,08*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,52*
€ 628,38*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,62*
€ 642,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,07*
€ 745,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,67*
€ 735,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,03*
€ 717,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,70*
€ 694,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.