Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kip Washi-Tec Premium 24 mm x 50 m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Kip Washi-Tec Premium 24 mm x 50 m
Kip Washi-Tec Premium 24 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     4012-651120
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     4013142808249
EAN/GTIN:
     4013142808249
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Spezialabdeckband WASHI-TEC®

• Aus verstärktem Spezialpapier (Washi) mit Acrylatklebstoff
• Guten Haftung und Reißfestigkeit
• UV-beständig
• Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
• Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
• Temperaturbeständig bis +80 °C
• Klebekraft Stahl (N/10 mm): 2.01
• Reißfestigkeit (N/10 mm): 30
• Reißdehnung (%): 3.1

Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
9
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 3,95*
1 Tag
246
9
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,09*
€ 3,98*
1 Tag
369
9
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,07*
5 Tage
369
9
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,31*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
36
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Kartonagen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Kartonage
ab 45 Kartonagen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Kartonage
ab 90 Kartonagen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Kartonage
ab 180 Kartonagen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Kartonage
ab 27000 Kartonagen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 3,80* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 36 Kartonagen ( entspricht € 175,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3808-18
ab € 2,35*
Ähnlich
Kip
3808-30
ab € 3,71*
Ähnlich
Kip
3808-36
ab € 4,68*
Ähnlich
Kip
3808-48
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.