Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband 3808 WASHI-TEC® Premium Goldkrepp® glatt orange L.50m B.24mm Rl.KIP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353126
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3808-24
EAN/GTIN:
     4013142808249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmiegsam auch UV-beständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30 N / 10mm · Klebkraft: 2,01 N / 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
glatt
Temperaturbereich:
bis +100 °C
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, klebeband krepp 24mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, 4013142808256, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
249
9
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 3,93*
Lager 4BULW
240
9
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,08*
€ 3,95*
1 Tag
342
9
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 4,04*
5 Tage
342
9
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,28*
10 Tage
unbekannt
36
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 4,32*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Kartonagen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kartonage
ab 45 Kartonagen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Kartonage
ab 90 Kartonagen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Kartonage
ab 180 Kartonagen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kartonage
ab 27000 Kartonagen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 3,08* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 9 Kartonagen ( entspricht € 35,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3808-18
ab € 2,36*
Ähnlich
Kip
3808-30
ab € 3,68*
Ähnlich
Kip
3808-36
ab € 4,66*
Ähnlich
Kip
3808-48
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.