| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-625339 Herst.-Nr.: 8920-052 EAN/GTIN: 4332163733751 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank RAL 7035 lichtgrau Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig) mit verdeckter Schließstange. Schrankdach bei der Höhe 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte. Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 110 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlast: 700 kg Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Anzahl Einlegeböden: | 4 | Außenmaße HxBxT: | 1950x930x400 mm | Innenmaß HxBxT: | 1840x928x353 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Hochschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, cp werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, 30301308, Großraumwerkzeugschrank, Großraumwerkzeugschränke, Lagerschrank, Schiebetüren-Schrank, Schrank, Schwerlast-Flügeltürschrank, Schwerlast-Flügeltürschrank/-Beistellschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,50* | € 421,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,67* | € 421,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,40* | € 440,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,46* | € 485,66* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,82* | € 523,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|