Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-stuhl ISO swing chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-stuhl ISO swing chrom/schwarz
Bes.-stuhl ISO swing chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-622756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163702825
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
";Besucherstuhl ISO Swing

• Repräsentativer, robuster und bequemer Besucherstuhl
• Freischwinger-Gestell inklusive Gleiter für Teppichböden
• Mit ergonomisch geformter Rückenlehne
• Bezug für Sitz- und Rückenlehne aus 100 % Polyacryl

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• Auf Messen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 3 Stück.


Abb. zeigt Besucherstuhl ISO Swing in blau (Beis pielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Material Bezug:
100 % Polyacryl
Farbe Gestell:
chrom
Sitzhöhe:
475 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, 30704200, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Sitzgruppen, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 71,54*
€ 88,67*
Lager 4012
24
4
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 89,46*
6 Tage
24
3
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 89,92*
1 Tag
24
4
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 90,79*
3
€ 4,80*
ab € 79,58*
€ 98,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 357,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.