| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163702825 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163702825 EAN/GTIN: 4332163702825 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl ISO Swing - Repräsentativer, robuster und bequemer Besucherstuhl - Freischwinger-Gestell inklusive Gleiter für Teppichböden - Mit ergonomisch geformter Rückenlehne - Bezug für Sitz- und Rückenlehne aus 100 % Polyacryl Einsatzbereich: - Im Empfang - Bei Besprechungen - Auf Messen - Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 3 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Bes-stuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Schwinger, Sitzgruppen, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 72,40* | € 90,24* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 72,78* | € 90,69* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 71,19* | € 91,56* | | | | Lager 284 | | | | 3 | | € 4,80* | ab € 79,79* | € 99,34* | | | | | | | | | 3 | | € 4,80* | ab € 79,79* | € 99,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 298,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|