| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-659877 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: IsoSwingCRC11 EAN/GTIN: 4332163702825 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008102, Besucherstuhl ISO Swing Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell verfügen über Kippschutzgleiter und sind platzsparend stapelbar. , Ergonomische Rückenlehne , Sitz-/Rückenpolster: 100 % Polyacryl , Sitzhöhe: 475 mm , Sitzbreite: 475 mm , Sitztiefe: 415 mm , Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6500 GRAMM | Farbe: | schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, 00008102, BESUCHERSTUHL, 4332163702825, 1481826 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 72,40* | € 90,24* | | | | Lager 260 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 72,78* | € 90,69* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 71,19* | € 91,56* | | | | | | | | 3 | | € 4,80* | ab € 79,79* | € 99,34* | | | | | | | | 3 | | € 4,80* | ab € 79,79* | € 99,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 272,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|