Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schublade Typ B H41xB67xT153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Schublade Typ B H41xB67xT153 mm
Ersatz-Schublade Typ B H41xB67xT153 mm
Artikel-Nr.:
     4012-604667
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104692
EAN/GTIN:
     5733439104692
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
";Ersatzschublade für Serie 150

• Ersatzschubladen für Schubladenmagazine
• Farbe: transparent
• Material: Polypropylen (PP)

"
Weitere Informationen:
Typ:
150-01
Farbe:
transparent
Höhe:
41 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
153 mm
Herstellerartikelnummer:
104692
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkästen schubladenmagazin, 30405516, Ersatzschublade, Ersatzschubladen, für, Kleinteilelagerung, Lagersysteme, Magazine, Schublade, Schubladen, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,87*
2 Tage
55
20
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,10*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 2,12*
Lager 4012
55
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,15*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,12*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.