Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer ohne Bügel 110 l verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer ohne Bügel 110 l verzinkt
Mülleimer ohne Bügel 110 l verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-600463
Herst.-Nr.:
     4040136203506
EAN/GTIN:
     4040136203506
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
";Mülleimer, Stahlblech

• Fertigung gemäß DIN 6628 für staubfreie Entleerung
• Aus Stahlblech, feuerverzinkt
• Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1und DIN EN 13501–1


Ausführung:
ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen "
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
110 l
Ø oben:
476 mm
Ø unten:
385 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
905 mm
Tiefe:
565 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne verzinkt 110l, blech tonne, abfalltonne stahl, 30106196, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Eimer, Kunststoff-Mülleimer, Mülleimer, Mülltonnen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,03*
€ 217,30*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 257,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 257,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,17*
€ 272,90*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 233,95*
€ 287,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,76*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,98*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,91*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,33*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,27*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,39*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 81,81*
Ähnlich
k.A.
164730
ab € 95,97*
Ähnlich
k.A.
164731
ab € 98,57*
Ähnlich
k.A.
164734
ab € 145,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.