Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter 8200 A1B1E1 zu Serie 8000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Filter 8200 A1B1E1 zu Serie 8000
Filter 8200 A1B1E1 zu Serie 8000
Filter 8200 A1B1E1 zu Serie 8000
Artikel-Nr.:
     4012-494119
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     820001
EAN/GTIN:
     4019444001210
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Filter und Zubehör 5000er-/8000er-Serie

Zulassung/Norm: EN14387:2004+A1:2008 und EN143:2000+A1:2006

Weitere Informationen:
Abb.:
6
Ausführung:
Gasfilter »8200«, A1B1E1
für Serie:
8000
Herstellerartikelnummer:
820001
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,75*
Lager 4012
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 51,82*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 44,86*
€ 55,61*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 57,29*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 63,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 49,19*
€ 58,5361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 46,75*
€ 55,6325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 310,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8100
ab € 3,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
8500
ab € 3,90*
Ähnlich
Moldex/Metric
8900
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.