Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 820001 EN 14387:2004+A1:2008 A1B1E1 f.Masken Ser.8000 10 St.MOLDEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018253
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     820001
EAN/GTIN:
     4019444001210
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Gasfilter ABE1 nach EN 14387:2004. Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 8000.

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: org. Gase (Siedepunkt 65 °C) anorg. Gase, saure Gase
· passend für: Masken Serie 8000
· Anwendung: Gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe (max. Konzentration < 0,1 Vol. %)
· Vielfaches des Grenzwertes: 30
· Bruttogewicht: 830 g
· Nettogewicht: 680 g
· Material: Aktivkohle
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Schutzklasse:
A1B1E1
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,75*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 51,82*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 44,86*
€ 55,61*
Lager 281
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 57,29*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 63,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,39*
€ 65,9141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,706* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 343,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8100
ab € 3,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
8500
ab € 3,90*
Ähnlich
Moldex/Metric
8900
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.