Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Gasfilter ABE1, Serie 8000, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase 820001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270820001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     820001
EAN/GTIN:
     4019444001210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Gasfilter ABE1, Serie 8000, organische Gase, anorganisch. . . Gasfilter ABE1 nach EN 14387:2004 Kompatibel fuer den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 8000. , 820001, 820001, Moldex, Gasfilter ABE1, Serie 8000, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Mehrweg-Atemschutzhalbmasken
Filterklasse:
A1B1E1
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Material:
Aktivkohle
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,75*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 51,82*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 44,86*
€ 55,61*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 57,29*
Lager 1689
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 63,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 634,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8100
ab € 3,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
8500
ab € 3,90*
Ähnlich
Moldex/Metric
8900
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.