Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 8200 Gasfilter ABE1, Serie 8000, organische Gase, Inhalt 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Moldex 8200 Gasfilter ABE1, Serie 8000, organische Gase, Inhalt 2 Stück
Moldex 8200 Gasfilter ABE1, Serie 8000, organische Gase, Inhalt 2 Stück
Moldex 8200 Gasfilter ABE1, Serie 8000, organische Gase, Inhalt 2 Stück
Artikel-Nr.:
     1955-2000455781
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     8200
EAN/GTIN:
     4019444001210
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Moldex Gasfilter ABE1, Serie 8000, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase Gasfilter ABE1 nach EN 14387:2004 Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 8000.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-05
HerstellerNr:
8200
Werksnummer:
820001
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
215,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gasfilter
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,77*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,22*
€ 51,94*
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 44,94*
€ 55,82*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 57,52*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 63,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,52*
€ 63,6888
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,89*
€ 60,5591
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 50,67*
€ 60,2973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,53*
€ 57,7507
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,494* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 334,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8100
ab € 3,66*
Ähnlich
Moldex/Metric
8500
ab € 3,88*
Ähnlich
Moldex/Metric
8900
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.