Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-288505 Herst.-Nr.: 93833080 EAN/GTIN: 10076490462465 |
| |
|
| | |
| Untersuchungshandschuh aus Nitril mit Ergonomie-ZertifikatTyp: Allgemeine Einmalhandschuhe - Entwickelt für einen geringeren muskulären Kraftaufwand und größere Produktivität des Trägers durch eine reduzierte Handermüdung. Als erster von U.S. Ergonomics, einem in der Industrie führenden Unternehmen für ergonomische Standards, mit einem Ergonomie-Zertifikat ausgezeichneter Untersuchungshandschuh unterstützt der Microflex 93-833 den Schutz des Trägers vor einem Karpaltunnelsyndrom und minimiert die Risikofaktoren für ergonomisch bedingte Verletzungen am Arbeitsplatz.
- Ein komfortablerer und leichterer Handschuh im Vergleich zu anderen Untersuchungshandschuhen dank einer Wandstärke der Innenhand von 0,07 mm und unserer proprietären Nitrilformulierung, die eine erhöhte Tastsensibilität ermöglicht.
- Bis zu 60 % stärker als führende Nitril- und bis zu 90 % stärker als führende Latexhandschuhmarken gewährleistet dieser überraschend dünne und leichte Untersuchungshandschuh eine zuverlässige Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer.
- Durch die Festlegung eines AQL-Standardwerts (Akzeptanzrate für Mikrolöcher), der niedriger ist als der bereits von der Gesetzgebung vorgeschriebene strenge Wert, bietet der Handschuh einen wirksamen Schutz vor Mikrolöchern und anderen Qualitätsmängeln.
- Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt den Träger vor Allergien, Reizungen und eine Austrocknung der Haut.
Standards:- Category III
- CE 0493
- EC 1935/2004
- EC 2023/2006
- EN 16523-1
- EN 374-2 and -4
- EN 374:2003
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 421:2010
- EN 455 1-4
- FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
- ISO 13485
- ISO 9001
Verpackungseinheit:250 Handschuhe/Spender 10 Spender/Umkarton 2500 Handschuhe/Umkarton XL: 230 Handschuhe/Spender Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.07 mm | Länge: | 240 mm | Dicke der Manschette: | 0.06 / 2.4 | Äußere Handschuhoberfläche: | Texturierte Finger | Silikonfrei: | Nein | Steril/Unsteril: | Nein | Gepudert/Puderfrei: | Puderfrei | Größe: | 7,5-8,0 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | K P T | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,11* | € 21,99* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,56* | € 22,01* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 39,24* | € 52,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|