Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-278795 Herst.-Nr.: 522TB EAN/GTIN: 8010904652214 |
| |
|
| | |
| Gürteltasche für Werkzeuge 522 TB Technics • Verstärktes Polyester • Mit breitem Klettverschluss, Gürtelschlaufe und -clip • 3 Einstecktaschen und 1 Karabinerhaken Lieferung: Ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Länge außen: | 100 mm | Breite außen: | 50 mm | Höhe außen: | 170 mm | Markenname: | PLANO | Herstellername: | Mungo s.r.l. | Herstellerartikelnummer: | 522TB | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, karabiner, 74040035, Gürtel-Tasche, Plano, Tasche |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,40* | € 10,99* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,30* | € 11,72* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,51* | € 11,98* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 8,01* | € 12,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,57* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|