Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohemd, gef., Gr. XL,blau-kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohemd, gef., Gr. XL,blau-kariert
Thermohemd, gef., Gr. XL,blau-kariert
Artikel-Nr.:
     4012-270851
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1740/XL
EAN/GTIN:
     4025888051100
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Thermohemd, blau-kariert

Ausführung:
• Zwei Brusttaschen mit Patte
• Abgerundeter Saum
• Manschetten mit Knopfverschluss
Material:
Obermaterial: 100 % Baumwolle
Wattierung: 100 % Polyester
Futter: 100 % Baumwolle
Farbe: blau-kariert

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau-karriert
Herstellerartikelnummer:
1740/XL
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Craftland
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: craftland thermohemd, thermo hemd, thermohemd xl, Hemden
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 24,43*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,15*
€ 24,62*
6 Tage
1
€ 5,95*
ab € 24,22*
€ 31,86*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,8476*
€ 37,3976*
Lager 4012
87
€ 4,90*
ab € 29,27*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.