Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal - 2500x1300x850mm GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal - 2500x1300x850mm GF
Schwerlastauszugregal - 2500x1300x850mm GF
Artikel-Nr.:
     4012-257995
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     GF50013085
EAN/GTIN:
     4332163918493
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Schwerlast-Kombi-Grundregal, Auszugböden 500 kg

Hochstabile Konstruktion
Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech.
Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50 mm Lochraster.
4 verschiedene Auszugböden zur Auswahl
Böden wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugssperre.
Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar.
Bequeme Palettenlagerung
Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar.
Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm.
Maße und Gewicht
Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg.
Regaltiefe = Nutztiefe 850 mm oder 1250 mm.
Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm.
Großes Farbspektrum ohne Aufpreis
Standardlackierung: RAL 5012 lichtblau.
Fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis.

Lieferung erfolgt ohne Deko.

Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Feldbreite x Tiefe:
1300x850 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
4x Fachboden 1x150 kg, 3x500 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, 30611850, Auszugsregale, Regale, Schwerlast-Auszugsregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,30*
€ 1.385,42*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,06*
€ 1.387,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,59*
€ 1.407,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.310,35*
€ 1.557,51*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,42*
€ 1.648,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,40*
€ 1.635,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,34*
€ 1.564,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,30*
€ 1.516,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,30*
€ 1.460,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rentrop
ROF.085 150
ab € 146,88*
Zubehör
Rentrop
FB.08.130-500
ab € 368,77*
Zubehör
Rentrop
AA50013085-2
ab € 2.563,42*
Zubehör
Rentrop
AS50013085
ab € 3.383,54*
Zubehör
Rentrop
AF50013085
ab € 1.030,54*
Zubehör
Rentrop
GS50013085
ab € 3.582,25*
Zubehör
Rentrop
AA50009085-2
ab € 2.440,89*
Zubehör
Rentrop
AF50009085
ab € 975,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.