| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611872 Herst.-Nr.: FB.08.130-500 EAN/GTIN: 4332163918714 |
| |
|
| | |
| Zusatzfachboden für Schwerlast-Kombi-Auszugregal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 80 kg | Made in Germany: | Ja | Tragkraft: | 500 kg | Feldbreite x Tiefe: | 1300 x 850 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden breite 1300mm, auflage schwerlastregal, Auszugregal, Schwerlastauszugregal-Zubehör, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Schwerlastauszugregal, Regal, 7830611872, 30611872 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,63* | € 436,41* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,77* | € 436,62* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,07* | € 451,21* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 404,57* | € 497,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|