| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830402992 Herst.-Nr.: ROF.085 150 EAN/GTIN: 4332163713777 |
| |
|
| | |
| Zusatzfachboden für Schwerlast-Kombi-Auszugregal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Tragkraft: | 150 kg | Feldbreite x Tiefe: | 1300 x 850 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfboden Lagerregal, Lagerregalkopfboden, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden breite 1300mm, auflage schwerlastregal, Auszugregal, Schwerlastauszugregal-Zubehör, Festboden, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Schwerlastauszugregal, Regal, 7830402992, 30402992 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,92* | € 184,62* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,82* | € 184,90* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,20* | € 187,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,36* | € 206,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|