Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal B1300xT850xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal B1300xT850xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT850xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT850xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT850xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT850xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Böden
Schwerlastauszugregal B1300xT850xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 4 Böden
Artikel-Nr.:
     214B-7830611850
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     GF50013085
EAN/GTIN:
     4332163918493
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Schwerlast-Kombi-Auszugregal, Auszugböden, 500 kg Tragkraft • Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech • Standardlackierung in RAL 5012 lichtblau (fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis) • Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster • Feldlast bis 10 t • 4 Auszugböden zur Auswahl, wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugsperre • Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar • Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar • Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm • Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg • Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
200 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
2500 mm
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1300 mm
Tiefe:
850 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
4x Fachböden 1x150 kg, 3x500 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, Schwerlastlagerregal, Auszugregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Lagerregal, Regal, 7830611850, 30611850
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,55*
€ 1.372,95*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,54*
€ 1.375,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,59*
€ 1.391,76*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.245,42*
€ 1.395,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.321,14*
€ 1.544,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,00*
€ 1.837,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,67*
€ 1.801,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,40*
€ 1.689,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,46*
€ 1.646,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.351,65*
€ 1.608,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,14*
€ 1.572,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rentrop
ROF.085 150
ab € 147,18*
Zubehör
Rentrop
FB.08.130-500
ab € 370,21*
Zubehör
Rentrop
AA50013085-2
ab € 2.551,19*
Zubehör
Rentrop
AS50013085
ab € 3.398,39*
Zubehör
Rentrop
AF50013085
ab € 1.031,24*
Zubehör
Rentrop
GS50013085
ab € 3.573,24*
Zubehör
Rentrop
AA50009085-2
ab € 2.433,39*
Zubehör
Rentrop
AF50009085
ab € 976,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.