Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 50ml Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weithalsflasche 50ml Hünersdorff
Weithalsflasche 50ml Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     4012-257353
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420100
EAN/GTIN:
     4007228420104
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche
";Weithalsflaschen

• Vielseitige Anwendungszwecke
• Zur Aufbewahrung von Proben etc.
• Lebensmittelbeständig und sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
• Polyethylen (LD-PE)
• Farbe: natur

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Flaschen-Ø:
39 mm
Höhe:
76 mm
Öffnungs-Ø:
23,8 mm
Herstellerartikelnummer:
420100
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
hünersdorff
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 30408677, Flasche, Flaschen, Industrie, Kanister, Kunststoffflasche, Plastikflasche, Weithalsflaschen, Weithalsgewindeflasche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
540
30
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,13*
10
€ 5,00*
ab € 1,66*
€ 2,41*
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,70*
Lager 4012
117
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 3,25*
1 Tag
148
1
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 5,00*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,30*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,63*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,36*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,98*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,19*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.