Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festhalte-Schraubendreher Torx T 10 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Festhalte-Schraubendreher Torx T 10 Wera
Festhalte-Schraubendreher Torx T 10 Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208800
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5028050001
EAN/GTIN:
     4013288100696
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
TORX©-Schraubendreher mit Festhaltefunktion

Ausführung: Runde Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Ergonomischer Griff mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Spitze nicromatt für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit, mit Festhaltefunktion. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff. Ideal in Situationen, wo magnetisches Festhalten nicht möglich ist.

Weitere Informationen:
Größe:
T 10
Klingenlänge:
80 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5028050001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Festhalte-Schraubendreher (TORX), Festhalte-Schraubendreher TORX, Festhalte-Schraubenzieher TORX, Festhalteschraubendreher TORX, Festhalteschraubenzieher TORX, TORX-Festhalte-Schraubendreher, TORX-Festhalte-Schraubenzieher, TORX-Festhalteschraubendreher, TORX-Festhalteschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, torx plus schraubenzieher, 59040010, Festhaltefunktion, FesthalteSchraubendreher, Handwerkzeuge, QR4027984, Schraubendreher, Schraubenzieher, TORX®-Schlüssel, TORX®-Schraubendreher, Wera
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,41*
Lager 4012
53
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,45*
€ 6,20*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,26*
3 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 4,02*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 4,15*
Ähnlich
Wera
05028053001
ab € 4,33*
Ähnlich
Wera
05028054001
ab € 6,24*
Ähnlich
Wera
05028055001
ab € 5,06*
Ähnlich
Wera
05028056001
ab € 5,69*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera
05028049001
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.