Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 27 x 115 mm, 05028054001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028054001
367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028054001
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 27 x 115 mm, 05028054001
Artikel-Nr.:
     C2371-05028054001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028054001
EAN/GTIN:
     4013288100733
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher

367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028054001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028050001
ab € 3,56*
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 3,58*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 3,68*
Ähnlich
Wera
05028053001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05028055001
ab € 4,51*
Ähnlich
Wera
05028056001
ab € 5,06*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 3,53*
Ähnlich
Wera
05028049001
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.