Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 10 x 80 mm, 05028050001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028050001
367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028050001
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 10 x 80 mm, 05028050001
Artikel-Nr.:
     C2371-05028050001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028050001
EAN/GTIN:
     4013288100696
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher

367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028050001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Festhalte-Schraubendreher (TORX), Festhalte-Schraubendreher TORX, Festhalte-Schraubenzieher TORX, Festhalteschraubendreher TORX, Festhalteschraubenzieher TORX, TORX-Festhalte-Schraubendreher, TORX-Festhalte-Schraubenzieher, TORX-Festhalteschraubendreher, TORX-Festhalteschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x80, torx plus schraubenzieher, torx plus schraubenzieher tx10
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 3,59*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 3,68*
Ähnlich
Wera
05028053001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05028054001
ab € 6,21*
Ähnlich
Wera
05028055001
ab € 4,50*
Ähnlich
Wera
05028056001
ab € 5,03*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 3,53*
Ähnlich
Wera
05028049001
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.