Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 9 x 60 mm, 05028049001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028049001
367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028049001
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 9 x 60 mm, 05028049001
Artikel-Nr.:
     C2371-05028049001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028049001
EAN/GTIN:
     4013288106650
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher

367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028049001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028050001
ab € 3,56*
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 3,58*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 3,68*
Ähnlich
Wera
05028053001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05028054001
ab € 6,22*
Ähnlich
Wera
05028055001
ab € 4,51*
Ähnlich
Wera
05028056001
ab € 5,06*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.