| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05028052001 Herst.-Nr.: 05028052001 EAN/GTIN: 4013288100719 |
| |
|
| | |
| 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion - Wera Werk - 05028052001 Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben Klinge: Rund Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties, nicromatt Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig Weitere Informationen: | | Höhe: | 33 mm | Breite: | 33 mm | Gesamtlänge: | 198 mm | Ausführung Griff: | ergonomisch geformt | Oberflächenausführung: | nicromattiert | Norm (Abtriebsspitze): | TORX | Klingenform: | rund | Griffmaterial: | Mehrkomponenten | Abrollschutz: | true | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festhalteschraubenzieher TORX, TORX-Festhalte-Schraubendreher, TORX-Festhalte-Schraubenzieher, TORX-Festhalteschraubendreher, TORX-Festhalteschraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, torx plus schraubenzieher |
| | |
| |