Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Dee, Größe 43, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Dee, Größe 43, grün
Stiefel Dunlop Dee, Größe 43, grün
Artikel-Nr.:
     4012-165418
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     K580011.43
EAN/GTIN:
     8713197350187
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stiefel Dunlop® Dee

Ausführung:
• Für den Freizeitbereich
Beständigkeit: Verschiedene Chemikalien
Material: PVC
Gewicht: ca. 1800 g (Größe 42)
Größe: 37–47
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
K580011.43
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
10
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,19*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,98*
€ 10,06*
Lager 4012
139
1
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 10,16*
3 Tage
140
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,76*
1
€ 9,80*
ab € 7,85*
€ 11,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,80*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,05*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,78*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,78*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.