Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Größe 46, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Größe 46, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Größe 46, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-163557
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     142YP46
EAN/GTIN:
     8713197301370
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA

• SRA-Rutschfestigkeit
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
142YP46
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 14,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,18*
€ 17,48*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 13,17*
€ 17,52*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 18,47*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 14,68*
€ 19,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 13,13*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,19*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,20*
Ähnlich
k.A.
8713197301325
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.