Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Gr. 46, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 46, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 46, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 46, gelb
Artikel-Nr.:
     214A-1870111546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197301370
EAN/GTIN:
     8713197301370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA • SRA-Rutschfestigkeit Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
46
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 14,36*
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 13,26*
€ 17,84*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 13,22*
€ 17,85*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 18,79*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 14,77*
€ 20,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paar
ab 6 Paar
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 13,17*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,29*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,15*
Ähnlich
k.A.
8713197301325
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.