Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Gr. 41, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 41, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 41, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 41, gelb
Artikel-Nr.:
     214A-1870111541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197301325
EAN/GTIN:
     8713197301325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA • SRA-Rutschfestigkeit Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
41
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 14,36*
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 13,26*
€ 17,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,19*
€ 17,66*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 18,15*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 14,76*
€ 20,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paar
ab 6 Paar
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 13,15*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,19*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,15*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.