Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Drehmomentschlüsselsatz
>
Einsteckgabelschlüssel
>
Artikel
1500 CT1-534 Maul-Steckschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-1522233
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2309076
EAN/GTIN:
4010886895474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Remscheider Str. 149, D-42899 Remscheid
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@gedore.com
... >
Handwerkzeuge
>
Schlüssel
>
Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Maul-Einsteckwerkzeug
,
Maul-Steckschlüssel
,
Maulsteckschlüssel
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
knarrenkasten gedore
,
modul werkzeuge
,
Doppelsteckschlüssel-Satz
,
Doppelsteckschlüsselsatz
,
Einsteckwerkzeug-Set
,
Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert)
,
Kraft-Steckschlüsselsatz
,
Massiv-Steckschlüssel-Satz
,
Massivsteckschlüsselsatz
,
Maulsteckschlüsselsatz
,
Nuss
,
Rätschenkasten
,
Schlüssel-Satz
,
Schlüsselsatz
,
Schraubenschlüsselsatz
,
Schraubwerkzeugsatz
,
Steck-Schlüssel-Satz
,
Steckschlüssel
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckschlüsselgarnitur
,
Steckschlüsselkasten
,
Steckschlüsselset
,
Steckwerkzeug-Set
,
Universalwerkzeug-Kits
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,67*
€ 161,47*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,66*
€ 161,48*
Lager 260
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 133,17*
€ 161,49*
Lager 1498
4 Tage
13
€ 5,45*
ab € 136,68*
€ 166,01*
Lager 2478
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 166,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
26 RS 1 Stufendrehstift 190 mm, Ø 5 + 6 mm
Gedore
26 RS 1
€ 5,93*
Sonstiges
26 RS 2 Stufendrehstift 240 mm, Ø 8 + 10 mm
Gedore
26 RS 2
€ 8,18*
Sonstiges
534 10 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 10 mm
Gedore
534 10
€ 16,68*
Sonstiges
534 11 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 11 mm
Gedore
534 11
€ 19,91*
Sonstiges
534 13 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 13 mm
Gedore
534 13
€ 20,86*
Sonstiges
534 14 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 14 mm
Gedore
534 14
€ 24,64*
Sonstiges
534 15 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 15 mm
Gedore
534 15
€ 24,92*
Sonstiges
534 17 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 17 mm
Gedore
534 17
€ 23,12*
Sonstiges
534 19 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 19 mm
Gedore
534 19
€ 27,14*
Sonstiges
EI-1500 CT1-534 L Check-Tool-Modul leer
Gedore
EI-1500 CT1-534
€ 23,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.