Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-534 Maul-Steckschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 2309076 Steckschlüssel
Gedore 2309076 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2309076
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309076
EAN/GTIN:
     4010886895474
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,405 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,53*
€ 162,55*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,09*
€ 162,56*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 132,84*
€ 162,57*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,95*
€ 167,18*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 167,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
26 RS 1
€ 5,95*
Sonstiges
Gedore
26 RS 2
€ 8,22*
Sonstiges
Gedore
534 10
€ 16,60*
Sonstiges
Gedore
534 11
€ 20,61*
Sonstiges
Gedore
534 13
€ 20,82*
Sonstiges
Gedore
534 14
€ 24,72*
Sonstiges
Gedore
534 15
€ 24,51*
Sonstiges
Gedore
534 17
€ 23,08*
Sonstiges
Gedore
534 19
€ 23,92*
Sonstiges
Gedore
EI-1500 CT1-534
€ 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.