Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 RS 2 Stufendrehstift 240 mm, Ø 8 + 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6219430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 RS 2
EAN/GTIN:
     4010886621943
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, ganz gehärtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
ganz gehärtet
Drehstift-Ø 1:
8,00 mm
Drehstift-Ø 2:
10,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,149 kg
Oberfläche:
verchromt
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, stufen drehstift, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Drehstift für Rohrsteckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 RS 1
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.