Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-534 Maul-Steckschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 2309076 Steckschlüssel
Gedore 2309076 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2309076
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309076
EAN/GTIN:
     4010886895474
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,405 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,67*
€ 161,47*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,66*
€ 161,48*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 133,17*
€ 161,49*
Lager 1498
13
€ 5,45*
ab € 136,68*
€ 166,01*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 166,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
26 RS 1
€ 5,93*
Sonstiges
Gedore
26 RS 2
€ 8,18*
Sonstiges
Gedore
534 10
€ 16,68*
Sonstiges
Gedore
534 11
€ 19,91*
Sonstiges
Gedore
534 13
€ 20,86*
Sonstiges
Gedore
534 14
€ 24,64*
Sonstiges
Gedore
534 15
€ 24,92*
Sonstiges
Gedore
534 17
€ 23,12*
Sonstiges
Gedore
534 19
€ 27,14*
Sonstiges
Gedore
EI-1500 CT1-534
€ 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.