Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband Nr.56175 25m:50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verlegeband Nr.56175 25m:50mm
Verlegeband Nr.56175 25m:50mm
Artikel-Nr.:
     4012-140732
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     Nr. 56175
EAN/GTIN:
     4005800012969
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Nopifix Verlegeband

• Für Teppichböden mit glattem Rücken
• Preiswerte Qualität

Weitere Informationen:
Typ:
56175
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Werksnummer:
56175
Herstellerartikelnummer:
Nr. 56175
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
NOPI
Ursprungsland:
Italien
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,82*
€ 6,28*
3 Tage
1000
24
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 4,9785*
€ 6,3185*
2 Tage
24
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,38*
6 Tage
24
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,50*
Lager 4012
24
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2056* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
Sonstiges
tesa
Nr. 56173
ab € 1,15*
Sonstiges
tesa
Nr. 56174
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.