| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1375984 Herst.-Nr.: 93852110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktionale Farbgebung vebirgt Flecken für spezielle AnwendungsbereicheTyp: Allgemeine Einmalhandschuhe - Die schwarze Farbe des Handschuhs verbirgt Flecken und bildet einen kontrastreichen Hintergrund für das Erkennen von Materialien einer helleren Farbe.
- Der Microflex 93-852 zeichnet sich im Vergleich zu den Standards der Normen ASTM D6319 und EN 455 durch eine höhere Zugfestigkeit aus. Die Hände können sich beim Tragen des Handschuhs komfortabel frei bewegen.
- Die vollständig texturierte Struktur ohne Schaumstoffdämpfung ermöglicht dem Handschuhträger einen festen Nassgriff bei der Handhabung von Objekten.
- Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs bewahrt die Haut vor einer Typ-I-Allergie, Reizung oder Austrocknung.
Standards:- Category III
- EC 2023/2006
- EC 1935/2004
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 455 1-4
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 374:2003
- ISO 11193
- ISO 18889:2019
Verpackungseinheit: 100 Handschuhe pro Spender 10 Spender pro Fall 1000 Handschuhe pro Karton p> Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.12 mm | Länge: | 245 mm | Dicke der Manschette: | 0.08 / 3.1 | Äußere Handschuhoberfläche: | Vollständig texturiert | Silikonfrei: | Ja | Steril/Unsteril: | Nein | Gepudert/Puderfrei: | Puderfrei | Größe: | 10,5-11,0 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen chemische Risiken: | J K T | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, gummihandschuh ansell schwarz, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,04* | € 12,33* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,13* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|